マイクロスコープ(PC用)

マイクロスコープ(PC用) - ホーザン

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
高性能USBカメラ & 扱いやすい高画質レンズ
コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト倍率(倍)24~115作動距離(mm)137~35ベース寸法(mm)145×185有効視野(mm)29×21~6.2×4.6画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.37MB)
注意
※スペックは計算値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25201139L-KIT1048
185,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする