マイクロスコープ(モニター用)

マイクロスコープ(モニター用) - ホーザン

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
HDMIカメラ & お手頃レンズ
コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

セット内容フルHDカメラ(HDMI接続)、レンズ、エクステンションリング(12.5mm)、標準ベース、ホルダー、LEDライト倍率(倍)18/45(9.0~22)作動距離(mm)95/37ベース寸法(mm)145×185有効視野(mm)28×16/11×6.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.46MB)
注意
※スペックは計算値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25201157L-KIT1050
199,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする