曜日別特売

マイクロスコープ(モニター用)

マイクロスコープ(モニター用) - ホーザンマイクロスコープ(モニター用) - ホーザンマイクロスコープ(モニター用) - ホーザンマイクロスコープ(モニター用) - ホーザンマイクロスコープ(モニター用) - ホーザンマイクロスコープ(モニター用) - ホーザン

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラとウェアラブルモニターのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
HDMIカメラ & 定番ズームレンズ
コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

倍率(倍)4.0~29有効視野(mm)19×11~2.7×1.5セット内容フルHDカメラ(HDMI接続)、ズームレンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト、ウェアラブルモニター作動距離(mm)57ベース寸法(mm)145×185内容量1個
取扱説明書:(0.72MB)
注意
※スペックは計算値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25201175L-KIT105257
300,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする