マイクロスコープ(モニター用)

マイクロスコープ(モニター用) ホーザン マイクロスコープ(モニター用) ホーザン マイクロスコープ(モニター用) ホーザン マイクロスコープ(モニター用) ホーザン マイクロスコープ(モニター用) ホーザン マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラとウェアラブルモニターのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
HDMIカメラ & 扱いやすい高画質レンズ
コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

セット内容フルHDカメラ(HDMI接続)、レンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト、ウェアラブルモニター 倍率(倍)2.7~13 作動距離(mm)137~35 ベース寸法(mm)145×185 有効視野(mm)28×16~5.9×3.3 内容量1個
取扱説明書: (0.75MB)
注意
※スペックは計算値です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25201184 L-KIT1053
284,000
239,800
263,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする