マイクロスコープ(モニター付)

マイクロスコープ(モニター付) - ホーザン

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
モニター一体型カメラ & 定番ズームレンズ
コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

セット内容モニター付カメラ(レンズ無)、ズームレンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト倍率(倍)13~92作動距離(mm)57ベース寸法(mm)145×185有効視野(mm)18×10~2.7×1.5内容量1個
取扱説明書:(0.41MB)
注意
※スペックは計算値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25201200L-KIT1054
319,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする