マイクロスコープ(モニター付)

マイクロスコープ(モニター付) ホーザン

11.6インチのフルHDモニターが一体となったカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
モニター一体型カメラ & お手頃レンズ
コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)

セット内容モニター付カメラ(レンズ無)、レンズ、エクステンションリング(12.5mm)、標準ベース、ホルダー、LEDライト 倍率(倍)9.0/22 作動距離(mm)95/37 ベース寸法(mm)145×185 有効視野(mm)28×16/11×6.3 内容量1個
取扱説明書: (0.37MB)
注意
※スペックは計算値です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25201209 L-KIT1055
286,000
239,800
263,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする