実体顕微鏡 (PC用)

実体顕微鏡 (PC用) - ホーザン

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。
対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存
場所を取らない標準サイズのベース(同軸落射照明付)

セット内容USBカメラ(レンズ無)、顕微鏡アダプター、実体顕微鏡、コンバーションレンズ(0.5×)、LEDライトタイプUSBカメラ付(300万画素) 高倍率、スタンダードベース倍率(倍)(顕微鏡)5/10/20×(カメラ)31/63/130作動距離(mm)(顕微鏡)102/36(カメラ)102/36ベース寸法(mm)200×255有効視野(mm)(顕微鏡)40/20/10Φ(カメラ)17×13~4.2×3.2画素数500万画素内容量1個
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※スペックは計算値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25201227L-KIT1057
196,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする