プラス[家具]
b-Foret フリーデスク 片面タイプ(組立サービス付き)
多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」フリーデスク片面タイプ。
天板には配線を簡単に出し入れできる溝(配線口)付きで、コンセントやコードをすっきり収納します。
材質
天板・幕板・本体・脚部=低圧メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、エッジ=ABS
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
キャスター
なし
最大積載荷重(kg)
天板(幅1200mmあたり)=60
天板厚さ(mm)
25
グリーン購入法
適合
アジャスター
付
有効寸法(高さ)(mm)
(天板下)695
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
関連資料:
組立説明書(0.5MB)
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25206206
BF2-106-J W4
(本体・天板)ホワイト
1000×600×720
31
60
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25206215
BF2-126-J W4
(本体・天板)ホワイト
1200×600×720
34
60
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25206224
BF2-206-J W4
(本体・天板)ホワイト
2000×600×720
53
60
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25206240
BF2-246-J W4
(本体・天板)ホワイト
2400×600×720
59
60
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25206249
BF2-106-J T2
(本体)ホワイト / (天板)ミディアムウッド
1000×600×720
31
60
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25206258
BF2-126-J T2
(本体)ホワイト / (天板)ミディアムウッド
1200×600×720
34
60
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25206267
BF2-206-J T2
(本体)ホワイト / (天板)ミディアムウッド
2000×600×720
53
60
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25206276
BF2-246-J T2
(本体)ホワイト / (天板)ミディアムウッド
2400×600×720
59
60
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。