曜日別特売

b-Foret アンダーデスクラック(組立サービス付き)

b-Foret アンダーデスクラック(組立サービス付き) - プラス[家具]b-Foret アンダーデスクラック(組立サービス付き) - プラス[家具]

多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」アンダーデスクラック。
デスク下のスペースを有効活用できます。
キャスター付きで移動もスムーズ。
取っ手は使うシーンに合わせて左右どちらにも付け替え可能。
棚板は可動式で、高さを4段階40mmピッチで変えられます。

材質本体・棚板=低圧メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、背板=鋼板(樹脂焼付塗装)幅(mm)505高さ(mm)632奥行(mm)340キャスターあり最大積載量(kg)20/棚1段あたり内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)467×320×540グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)40サービス分類組立・設置・取付内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(0.37MB)
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25206346BF-UD W4ホワイト505×340×632220(棚1段あたり)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,040/税込¥5,544
北海道地方1¥5,040/税込¥5,544
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする