プラス[家具]
UJデスク専用デスクトップサイドパネル(組立サービス付き)
プラス「UJデスク」シリーズ専用のデスクトップサイドパネル。
サイドパネル単体での設置はできませんので、必ずUJデスクトップパネルと連結ください。
マグネットは非対応です。
適合
UJデスクトップパネル幅1000~1600mmタイプ
材質
クロス:ポリエステル、芯材:パーティクルボード(枠組みフラッシュペーパーハニカムコア)、フレーム:アルミ
間口(mm)
650
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×25×400
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
関連資料:
組立説明書(0.92MB)
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※こちらの商品は単体ではご使用になれません。UJデスク専用デスクトップパネルと連結してご使用ください。
※こちらの商品の組立をご希望の場合は対応デスクトップパネル及び対応デスクと同時購入ください。単品購入で既存パネルへのお取り付けはサービス対象外となります。
※マグネットは使えません。また、パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25206660
UJ-074SP-J BL
ブルー
650×400
2.4
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25206669
UJ-074SP-J BE
ベージュ
650×400
2.4
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25206678
UJ-074SP-J YG
イエローグリーン
650×400
2.4
¥
26,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。