UJデスク 片袖机 シリンダー錠タイプ(組立サービス付き)

UJデスク 片袖机 シリンダー錠タイプ(組立サービス付き) - プラス[家具]UJデスク 片袖机 シリンダー錠タイプ(組立サービス付き) - プラス[家具]UJデスク 片袖机 シリンダー錠タイプ(組立サービス付き) - プラス[家具]UJデスク 片袖机 シリンダー錠タイプ(組立サービス付き) - プラス[家具]UJデスク 片袖机 シリンダー錠タイプ(組立サービス付き) - プラス[家具]UJデスク 片袖机 シリンダー錠タイプ(組立サービス付き) - プラス[家具]UJデスク 片袖机 シリンダー錠タイプ(組立サービス付き) - プラス[家具]UJデスク 片袖机 シリンダー錠タイプ(組立サービス付き) - プラス[家具]

高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の片袖机シリンダー錠タイプです。
天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。
サイド収納の鍵はキーで施錠・解錠を行うスタンダードタイプ。引出しには大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。
また、サイド収納の引出しだけでなく、センタートレーにもラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。
サイド収納の2段目、3段目はA4サイズ対応でダブルサスペンションレールを採用のため引出しを大きく開くことができ、奥に入れた収納物の出し入れも容易です。

最大耐荷重(kg)
天板:140/
トレー:5/
引出(上段):10/
引出(中段):25/
引出(下段):30
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)高さ(mm)720奥行(mm)700天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:328×442×72、中・下段:317×527×265グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※センタートレー、サイドトレーに鍵は付きません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25206687UJ-107A-3 WS/W4(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1000×700×72047.4
78,100
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25206696UJ-127A-3 WS/W4(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1200×700×72050.4
80,600
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25206705UJ-147A-3 WS/W4(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1400×700×72053.9
86,600
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25206714UJ-107A-3 WM/W4(天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト1000×700×72047.4
78,100
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25206730UJ-127A-3 WM/W4(天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト1200×700×72050.4
80,600
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25206739UJ-147A-3 WM/W4(天板)ホワイトメープル、(本体)ホワイト1400×700×72053.9
86,600
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25206748UJ-107A-3 T2/W4(天板)ミディアムウッド、(本体)ホワイト1000×700×72047.4
78,100
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25206757UJ-127A-3 T2/W4(天板)ミディアムウッド、(本体)ホワイト1200×700×72050.4
80,600
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25206766UJ-147A-3 T2/W4(天板)ミディアムウッド、(本体)ホワイト1400×700×72053.9
86,600
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする