Home&Base 化繊ほうき・チリトリ付き

Home&Base 化繊ほうき・チリトリ付き 日本クリンテック Home&Base 化繊ほうき・チリトリ付き 日本クリンテック Home&Base 化繊ほうき・チリトリ付き 日本クリンテック
(1件のレビュー)

先割れ加工で細かいホコリも掃けます。
水気に強く腰も強い化繊ほうきです。
チリトリ付きでコンパクトに収納できます。

用途屋外や玄関・ベランダなどの掃き掃除。 材質ほうき:(穂先)ポリプロピレン、(柄)被覆鋼管・PP、(甲)ポリエチレン、(チリトリ)ポリプロピレン 質量(g)300 ブラシ幅(mm)750 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ほうき)750×220×30、(チリトリ)350×240×50 入数1セット 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
注意
※使い始めの頃には遊び毛が落ちることがあります。
※熱や火の近く、直射日光のあたる場所など高温になるところでのご使用、保管はおやめください。変形の恐れがあります。
※ほうきの穂先やハンドル(柄)部分はご使用により劣化します。劣化の進んだ状態でのご使用はお控えください。ケガの原因となります。
※穂先部分は細かい繊維の集まりです。誤って目などを突かないよう、お取扱いには十分ご注意ください。
※ほうきのハンドル(柄)部分に力をかけ過ぎますとハンドルが折れたりする危険があります。
※保管の際にはほうきの穂先が地面に接したままの状態にしないでください。穂先が曲がる原因となります。ご使用後は吊るして保管してください。
※本品は清掃道具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※廃棄時は各自自体の定める方法に従って処理してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25202277 NC-140544
オープン
739
813 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25202277
2023-12-18
用途:
玄関前の庭掃除
株式会社 URA 様 (建設業・工事業)

落葉だとても集めやすくて重宝してます。塵取りとセットでコンパクトなうえ色がナチュラルなところが気に入り、リピートです。ちょこちょこ掃除するのにぴったりです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする