日本クリンテック
Home&Base スマートほうき&チリトリセット
折りたたみ式チリトリと伸縮柄ほうきでスマートにお掃除、スマートに収納。
材質
ほうき:(穂先)PET、(柄)樹脂被覆鋼管・PP、(チリトリ)ABS樹脂、(柄)樹脂被膜鋼管・PE・PP
質量(g)
470
ブラシ幅(mm)
530
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(ほうき)530~750×250×30、(チリトリ)360×260×210
入数
1セット
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※熱や火の近く、直射日光のあたる場所など高温になるところでのご使用、保管はおやめください。変形の恐れがあります。
※ほうきの穂先やハンドル(柄)部分はご使用により劣化します。劣化の進んだ状態でのご使用はお控えください。ケガの原因となります。
※穂先部分は細かい繊維の集まりです。誤って目などを突かないよう、お取扱いには十分ご注意ください。
※ほうきのハンドル(柄)部分に力をかけ過ぎますとハンドルが折れたりする危険があります。
※ご使用の際にはその都度、ほうきの伸縮柄がしっかり固定された状態であること、またすべての接続部のネジがしっかり締まっていることを必ず確認ください。
※保管の際にはほうきの穂先が地面に接したままの状態にしないでください。穂先が曲がる原因となります。ご使用後は吊るして保管してください。
※ちりとりに重いゴミをのせて運ばないでください。チリトリの柄の角度が保てない恐れがあります。
※本品は清掃道具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※廃棄時は各自自体の定める方法に従って処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25202286
NC-140551
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください