曜日別特売

乾電池式ランタン

乾電池式ランタン - Hapyson

雨でも使える防滴仕様の乾電池式ランタン。置いて使用するほか、吊り下げても使用できます。
弱・中・強と明るさを三段階に切替できるので、シーンに合わせた光量でご使用いただけます。

質量(g)約275(電池含む)切替方式弱(10Lx)、中(21Lx)、強(35Lx)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×85(吊り下げフック収納時)光源白色LED×1使用電源単3乾電池×4(別売り)電池寿命(時間)強:約2、中:約3.5、弱:約11(20℃Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単3乾電池明るさ(Lm)約150防水保護等級IPX3(防雨型)電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25202539YF-132
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする