【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤

【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤 - 煤殺し【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤 - 煤殺し【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤 - 煤殺し【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤 - 煤殺し【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤 - 煤殺し【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤 - 煤殺し【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤 - 煤殺し【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤 - 煤殺し
(6件のレビュー)

ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。
触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。
通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。
長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。

用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤質量(g)500幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7内容量1本(500mL)
注意
※本製品は危険有害物質を含みます。自動車メンテナンスに関する十分な知識を有する自動車整備士以外の方は使用できません。
※ディーゼル燃料専用です。その他の燃料車両には使用しないでください。
※規定量以上に注入しないでください。
※開封後はすぐに使い切ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25206057-
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: レジアスエース スーパーロング ディーゼルに使用

13万キロ走行のレジアスエース スーパーロング ディーゼルに使用しました
投入後160キロメーター程走行しました、明確な程効果はきずきませんが加速が少々良くなった気がします、もう少し距離をのばしてから計測予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 25206057
2024-10-09
用途: 車の給油時
仁家組建設業・工事業

DPFの自動浄化の間隔が短い気がするので使用していますが、まだ実感できていないので引き続き使用して行きたいと思う。

2024-10-03
用途: DPF付きトラックに注入
株式会社フェイス運輸・通信業

DPF手動再生を1日2回してたところ、煤殺し 赤を注入したら、手動再生の回数が減りました

2が参考にしています
対象商品 : 25206057
2024-05-30
用途: DPF装着のトラックに添加
株式会社TOP製造業

20万Km走ったエルフのマフラーが詰まり新品に交換しましたがまた同じようになっては困ると
思っているときに以前から気になっていた「煤殺し」を燃料タンクに添加しました。
自動燃焼の回数も確実に少なくなっているのが実感できます。
新車から入れとけばよかったです。

対象商品 : 25206057
2024-05-29
用途: メンテナンス
卸売・小売業

とても良い商品で、コストパフォーマンスが高い商品です。

2023-09-07
用途: 走行

自動再生の回数が減り燃費が良くなるのが感じられる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする