曜日別特売

SDレコーダー付車載アンプ【12V用】

SDレコーダー付車載アンプ【12V用】 - ユニペックス(UNI-PEX)

カセットテープ感覚の操作性でSDカードに直接録音・再生ができます。
音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器に比べ音質の劣化がなく、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。また、振動や衝撃による音飛びもありません。
本機で放送している音声をSDカードに録音可能です。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができ便利です。
録音データは再生同様MP3フォーマットとなるため、汎用性が高くほかのプレーヤーでの再生も容易です。
マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。
マイクロホン・ホルダー付属。
inダッシュに取付できません

用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)1.4定格出力(W)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×199.5使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク:-52dBV600Ω不平衡 音量調節器付、予備:-22dBV10kΩ不平衡(ステレオ受け)音量調節器付消費電流(A)6再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSDA準拠SD(16MB~2GB)、SDHC(4~63GB)※SDXCを除く内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25589429NDS-402A
70,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする