曜日別特売

車載アンプ【12V用】

車載アンプ【12V用】 - ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【12V用】 - ユニペックス(UNI-PEX)

DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。
ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。
マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。
マイクロホン付
インダッシュに取付できません。

用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×165使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格出力(W)
消費電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25589490NDA-602A1.6608
66,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
25589499NDA-402A1.5405.5
38,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする