車載アンプ【24V用】

車載アンプ【24V用】 - ユニペックス(UNI-PEX)

マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。
フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。
ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。
マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。
マイクロホン付(ダイナミック型)

用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)0.6定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103使用電源DC20-32(24Vバッテリー)入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡消費電流(A)1再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25589535NT-104A
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする