曜日別特売

マイクロホン(ダイナミック型)

マイクロホン(ダイナミック型) - ユニペックス(UNI-PEX)

拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。
操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。
外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。

用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅67×長さ102×厚さ50.3質量(g)148(本体)コード長さ(m)不平衡カールコード1m(有効伸長)周波数特性100Hz~5kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25589630MD-24S
8,600
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする