防水型ダイナミックマイクロホン

防水型ダイナミックマイクロホン - ユニペックス(UNI-PEX)

防水構造の全指向性ダイナミックマイクロホンです。独立したコントロールスイッチ回路を備えていますので、船内指令装置の他、消防車、向上などの指令連絡、放送などに最適です。
別売りの専用コード(LM-405、410)の取付にはハンダ付けが必要です。

寸法(mm)幅57×長さ140×厚さ41.5質量(g)280(本体)周波数特性300Hz~5kHz外装色メタリックグリーン防塵防水性能IP44指向性全指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600 平衡音圧感度(dB)-53(DN341kHz0db=1V/pa)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25589639MD-2B
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする