ユニペックス(UNI-PEX)
ダイナミックマイクロホン
単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。
車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。
用途
車載・呼び出し放送用
寸法(mm)
幅49×長さ180×厚さ36.5
周波数特性
100Hz~7kHz
指向性
単一指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
600不平衡
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25589648
MD-46A
135(本体)
不平衡カールコード1.5m(有効伸長)
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
25589657
MD-48
320(コード含む)
不平衡ストレートコード6m
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100