曜日別特売

ダイナミックマイクロホン

ダイナミックマイクロホン - ユニペックス(UNI-PEX)

単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。

用途呼び出し放送用指向性単一指向性周波数特性70Hz~12kHzインピーダンス(Ω)600寸法(mm)Φ53.4×長さ174.5(コネクター除く)質量(g)250(本体)コード長さ(m)平衡コード5mRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インピーダンス(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25589666MD-53600
7,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする