曜日別特売

ダイナミックマイクロホン

ダイナミックマイクロホン - ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホン - ユニペックス(UNI-PEX)

単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。

用途スピーチ用コード長さ(m)平衡コード6m指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
周波数特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体25589675MD-55Φ52×長さ178(コネクタ除く)239(本体)100Hz~10kHz
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
本体25589684MD-56Φ52×長さ176(コネクタ除く)260(本体)50Hz~15kHz
15,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする