ユニペックス(UNI-PEX)
ダイナミックマイクロホン
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途
ボーカル・スピーチ用
指向性
単一指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
コード長さ(m)
周波数特性
インピーダンス(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25589700
MD-57
Φ52.5×長さ177(コネクター除く)
268(本体)
平衡コード6m
50Hz~12kHz
600
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25589709
MD-58
Φ53.5×長さ181(コネクタ除く)
280(本体)
平衡コード5m
60Hz~15kHz
500
¥
24,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100