スーパーカーチャージャー

スーパーカーチャージャー - RAMASU(ラマス)スーパーカーチャージャー - RAMASU(ラマス)

アルミニウム合金を使用した質感の高いデザイン
Type-C・USBType-Aの2ポート搭載(同時充電可能)
Type-C最大65W出力/Type-A最大18W出力
iPhone/スマートフォン/ノートPC等対応
DC12V/24V車対応
車の出力電圧表示〈LEDディスプレイ搭載〉
過電圧・過電流・ショートを保護

用途カーチャージャー シガーソケット 65W 超急速充電 USB 2ポート Type-C Type-A 12V 24V カー用品 カーアクセサリー 充電器付属品本体、取扱説明書/保証書セット内容カーチャージャー本体、取扱説明書/保証書 ※充電用ケーブルは付属しておりません材質アルミニウム合金、ABS樹脂、ポリカーボネートブラック質量(g)約54定格入力電圧(V)DC12/24定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A 、12V/1.5A(最大出力18W) USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大出力65W)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×36×87保証期間6ヶ月保護機能過電圧、過電流、ショート、過熱、過放電、過充電適合車種日本車種(DC12V/24V車対応)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※写真はイメージの為、実物とは多少異なる場合がございます。
※予告なくデザイン・仕様・カラー・価格等が変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25589824RA-SPCC
4,980
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする