面ファスナーテープ

面ファスナーテープ - エーモン面ファスナーテープ - エーモン面ファスナーテープ - エーモン
(1件のレビュー)

ガッチリ固定し着脱もできる
キノコ型フックが強力に噛み合いガッチリ固定
強力タイプのノリで確実に固定
用途に応じて自由にカットして使用できる
効果的に接着できる素材:アルミニウム・PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール

用途モノの取付&取り外しに(着脱 )、オーディオ/ナビゲーションなど着脱するスイッチの固定にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ポリオレフィン、粘着剤/アクリル系粘着剤長さ(mm)100幅(mm)25使用温度範囲(℃)-20~100内容量1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
252082003959
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25208200
2024-05-02
用途: 車のダッシュボードにナビ固定
サービス業

よくあるジュータン生地のようなマジックテープとは違い、商品説明にもあるようにキノコ型のイボイボ同士ががっちり食い込み頑丈に張り付きます。
脱着の頻度が少ない物に使うのが良いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする