フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ

フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ - 中央フレキ製作所フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ - 中央フレキ製作所

フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。

用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
178件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
チューブ外径(Φmm)
ノズル長(mm)
PTオスねじ(Φmm)
ノズル外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2520918011x150-PT1/8150(スタンドチューブ)1123PT1/813
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520918911x200-PT1/8200(スタンドチューブ)1123PT1/813
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520919811x250-PT1/8250(スタンドチューブ)1123PT1/813
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520920711x300-PT1/8300(スタンドチューブ)1123PT1/813
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520921611x350-PT1/8350(スタンドチューブ)1123PT1/813
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520922511x400-PT1/8400(スタンドチューブ)1123PT1/813
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520923411x450-PT1/8450(スタンドチューブ)1123PT1/813
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520925011x500-PT1/8500(スタンドチューブ)1123PT1/813
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520925911x550-PT1/8550(スタンドチューブ)1123PT1/813
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520926811x600-PT1/8600(スタンドチューブ)1123PT1/813
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520927711x650-PT1/8650(スタンドチューブ)1123PT1/813
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520928611x700-PT1/8700(スタンドチューブ)1123PT1/813
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520929511x750-PT1/8750(スタンドチューブ)1123PT1/813
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520930411x800-PT1/8800(スタンドチューブ)1123PT1/813
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520932011x850-PT1/8850(スタンドチューブ)1123PT1/813
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520932911x900-PT1/8900(スタンドチューブ)1123PT1/813
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520933811x950-PT1/8950(スタンドチューブ)1123PT1/813
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520934711x1000-PT1/81000(スタンドチューブ)1123PT1/813
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520935611x150-PT1/4150(スタンドチューブ)1123PT1/413
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520936511x200-PT1/4200(スタンドチューブ)1123PT1/413
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520937411x250-PT1/4250(スタンドチューブ)1123PT1/413
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520939011x300-PT1/4300(スタンドチューブ)1123PT1/413
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520939911x350-PT1/4350(スタンドチューブ)1123PT1/413
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520940811x400-PT1/4400(スタンドチューブ)1123PT1/413
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520941711x450-PT1/4450(スタンドチューブ)1123PT1/413
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520942611x500-PT1/4500(スタンドチューブ)1123PT1/413
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520943511x550-PT1/4550(スタンドチューブ)1123PT1/413
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520944411x600-PT1/4600(スタンドチューブ)1123PT1/413
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520946011x650-PT1/4650(スタンドチューブ)1123PT1/413
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520946911x700-PT1/4700(スタンドチューブ)1123PT1/413
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520947811x750-PT1/4750(スタンドチューブ)1123PT1/413
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520948711x800-PT1/4800(スタンドチューブ)1123PT1/413
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520949611x850-PT1/4850(スタンドチューブ)1123PT1/413
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520950511x900-PT1/4900(スタンドチューブ)1123PT1/413
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520951411x950-PT1/4950(スタンドチューブ)1123PT1/413
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520953011x1000-PT1/41000(スタンドチューブ)1123PT1/413
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520953914.5x150-PT1/4150(スタンドチューブ)14.538PT1/438
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520954814.5x200-PT1/4200(スタンドチューブ)14.538PT1/438
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520955714.5x250-PT1/4250(スタンドチューブ)14.538PT1/438
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520956614.5x300-PT1/4300(スタンドチューブ)14.538PT1/438
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520957514.5x350-PT1/4350(スタンドチューブ)14.538PT1/438
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520958414.5x400-PT1/4400(スタンドチューブ)14.538PT1/438
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520960014.5x450-PT1/4450(スタンドチューブ)14.538PT1/438
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520960914.5x500-PT1/4500(スタンドチューブ)14.538PT1/438
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520961814.5x550-PT1/4550(スタンドチューブ)14.538PT1/438
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520962714.5x600-PT1/4600(スタンドチューブ)14.538PT1/438
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520963614.5x650-PT1/4650(スタンドチューブ)14.538PT1/438
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520964514.5x700-PT1/4700(スタンドチューブ)14.538PT1/438
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520965414.5x750-PT1/4750(スタンドチューブ)14.538PT1/438
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
2520967014.5x800-PT1/4800(スタンドチューブ)14.538PT1/438
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする