曜日別特売

フレキシブル注油管 丸口型ノズル×メスネジ

フレキシブル注油管 丸口型ノズル×メスネジ - 中央フレキ製作所フレキシブル注油管 丸口型ノズル×メスネジ - 中央フレキ製作所

フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。

用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
178件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
チューブ外径(Φmm)
ノズル長(mm)
ノズル外径(Φmm)
管内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2521095711x150-PF1/8150(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521096611x200-PF1/8200(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521097511x250-PF1/8250(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521098411x300-PF1/8300(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521100011x350-PF1/8350(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521100911x400-PF1/8400(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
7,788
8,567(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521101811x450-PF1/8450(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521102711x500-PF1/8500(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521103611x550-PF1/8550(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521104511x600-PF1/8600(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521105411x650-PF1/8650(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521107011x700-PF1/8700(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521107911x750-PF1/8750(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521108811x800-PF1/8800(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521109711x850-PF1/8850(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521110611x900-PF1/8900(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521111511x950-PF1/8950(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521112411x1000-PF1/81000(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521114011x150-PF1/4150(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521114911x200-PF1/4200(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521115811x250-PF1/4250(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521116711x300-PF1/4300(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521117611x350-PF1/4350(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521118511x400-PF1/4400(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
7,788
8,567(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521119411x450-PF1/4450(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521121011x500-PF1/4500(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521121911x550-PF1/4550(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521122811x600-PF1/4600(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521123711x650-PF1/4650(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521124611x700-PF1/4700(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521125511x750-PF1/4750(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521126411x800-PF1/4800(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521128011x850-PF1/4850(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521128911x900-PF1/4900(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521129811x950-PF1/4950(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521130711x1000-PF1/41000(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521131614.5x150-PF1/4150(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521132514.5x200-PF1/4200(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521133414.5x250-PF1/4250(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521135014.5x300-PF1/4300(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521135914.5x350-PF1/4350(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521136814.5x400-PF1/4400(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521137714.5x450-PF1/4450(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521138614.5x500-PF1/4500(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521139514.5x550-PF1/4550(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521140414.5x600-PF1/4600(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521142014.5x650-PF1/4650(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
9,188
10,107(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521142914.5x700-PF1/4700(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521143814.5x750-PF1/4750(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
2521144714.5x800-PF1/4800(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする