フレキシブル注油管 オスネジ×オスネジ

フレキシブル注油管 オスネジ×オスネジ - 中央フレキ製作所

フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。

用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
178件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
チューブ外径(Φmm)
ノズル長(mm)
PTオスねじ(Φmm)
ノズル外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2521273411x150-両端PT1/8150(スタンドチューブ)1123PT1/813
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521275011x200-両端PT1/8200(スタンドチューブ)1123PT1/813
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521275911x250-両端PT1/8250(スタンドチューブ)1123PT1/813
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521276811x300-両端PT1/8300(スタンドチューブ)1123PT1/813
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521277711x350-両端PT1/8350(スタンドチューブ)1123PT1/813
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521278611x400-両端PT1/8400(スタンドチューブ)1123PT1/813
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521279511x450-両端PT1/8450(スタンドチューブ)1123PT1/813
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521280411x500-両端PT1/8500(スタンドチューブ)1123PT1/813
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521282011x550-両端PT1/8550(スタンドチューブ)1123PT1/813
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521282911x600-両端PT1/8600(スタンドチューブ)1123PT1/813
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521283811x650-両端PT1/8650(スタンドチューブ)1123PT1/813
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521284711x700-両端PT1/8700(スタンドチューブ)1123PT1/813
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521285611x750-両端PT1/8750(スタンドチューブ)1123PT1/813
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521286511x800-両端PT1/8800(スタンドチューブ)1123PT1/813
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521287411x850-両端PT1/8850(スタンドチューブ)1123PT1/813
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521289011x900-両端PT1/8900(スタンドチューブ)1123PT1/813
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521289911x950-両端PT1/8950(スタンドチューブ)1123PT1/813
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521290811x1000-両端PT1/81000(スタンドチューブ)1123PT1/813
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521291711x150-両端PT1/4150(スタンドチューブ)1123PT1/413
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521292611x200-両端PT1/4200(スタンドチューブ)1123PT1/413
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521293511x250-両端PT1/4250(スタンドチューブ)1123PT1/413
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521294411x300-両端PT1/4300(スタンドチューブ)1123PT1/413
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521296011x350-両端PT1/4350(スタンドチューブ)1123PT1/413
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521296911x400-両端PT1/4400(スタンドチューブ)1123PT1/413
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521297811x450-両端PT1/4450(スタンドチューブ)1123PT1/413
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521298711x500-両端PT1/4500(スタンドチューブ)1123PT1/413
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521299611x550-両端PT1/4550(スタンドチューブ)1123PT1/413
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521300511x600-両端PT1/4600(スタンドチューブ)1123PT1/413
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521301411x650-両端PT1/4650(スタンドチューブ)1123PT1/413
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521303011x700-両端PT1/4700(スタンドチューブ)1123PT1/413
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521303911x750-両端PT1/4750(スタンドチューブ)1123PT1/413
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521304811x800-両端PT1/4800(スタンドチューブ)1123PT1/413
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521305711x850-両端PT1/4850(スタンドチューブ)1123PT1/413
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521306611x900-両端PT1/4900(スタンドチューブ)1123PT1/413
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521307511x950-両端PT1/4950(スタンドチューブ)1123PT1/413
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521308411x1000-両端PT1/41000(スタンドチューブ)1123PT1/413
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521310014.5x150-両端PT1/4150(スタンドチューブ)14.538PT1/438
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521310914.5x200-両端PT1/4200(スタンドチューブ)14.538PT1/438
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521311814.5x250-両端PT1/4250(スタンドチューブ)14.538PT1/438
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521312714.5x300-両端PT1/4300(スタンドチューブ)14.538PT1/438
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521313614.5x350-両端PT1/4350(スタンドチューブ)14.538PT1/438
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521314514.5x400-両端PT1/4400(スタンドチューブ)14.538PT1/438
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521315414.5x450-両端PT1/4450(スタンドチューブ)14.538PT1/438
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521317014.5x500-両端PT1/4500(スタンドチューブ)14.538PT1/438
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521317914.5x550-両端PT1/4550(スタンドチューブ)14.538PT1/438
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521318814.5x600-両端PT1/4600(スタンドチューブ)14.538PT1/438
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521319714.5x650-両端PT1/4650(スタンドチューブ)14.538PT1/438
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521320614.5x700-両端PT1/4700(スタンドチューブ)14.538PT1/438
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521321514.5x750-両端PT1/4750(スタンドチューブ)14.538PT1/438
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521322414.5x800-両端PT1/4800(スタンドチューブ)14.538PT1/438
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする