曜日別特売

フレキシブル注油管 オスネジ×メスネジ

フレキシブル注油管 オスネジ×メスネジ - 中央フレキ製作所

フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。

用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
178件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
チューブ外径(Φmm)
ノズル長(mm)
PTオスねじ(Φmm)
ノズル外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2521451811x150-PT1/8xPF1/8150(スタンドチューブ)1123PT1/813
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521452711x200-PT1/8xPF1/8200(スタンドチューブ)1123PT1/813
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521453611x250-PT1/8xPF1/8250(スタンドチューブ)1123PT1/813
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521454511x300-PT1/8xPF1/8300(スタンドチューブ)1123PT1/813
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521455411x350-PT1/8xPF1/8350(スタンドチューブ)1123PT1/813
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521457011x400-PT1/8xPF1/8400(スタンドチューブ)1123PT1/813
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521457911x450-PT1/8xPF1/8450(スタンドチューブ)1123PT1/813
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521458811x500-PT1/8xPF1/8500(スタンドチューブ)1123PT1/813
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521459711x550-PT1/8xPF1/8550(スタンドチューブ)1123PT1/813
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521460611x600-PT1/8xPF1/8600(スタンドチューブ)1123PT1/813
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521461511x650-PT1/8xPF1/8650(スタンドチューブ)1123PT1/813
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521462411x700-PT1/8xPF1/8700(スタンドチューブ)1123PT1/813
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521464011x750-PT1/8xPF1/8750(スタンドチューブ)1123PT1/813
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521464911x800-PT1/8xPF1/8800(スタンドチューブ)1123PT1/813
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521465811x850-PT1/8xPF1/8850(スタンドチューブ)1123PT1/813
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521466711x900-PT1/8xPF1/8900(スタンドチューブ)1123PT1/813
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521467611x950-PT1/8xPF1/8950(スタンドチューブ)1123PT1/813
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521468511x1000-PT1/8xPF1/81000(スタンドチューブ)1123PT1/813
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521469411x150-PT1/4xPF1/4150(スタンドチューブ)1123PT1/413
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521471011x200-PT1/4xPF1/4200(スタンドチューブ)1123PT1/413
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521471911x250-PT1/4xPF1/4250(スタンドチューブ)1123PT1/413
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521472811x300-PT1/4xPF1/4300(スタンドチューブ)1123PT1/413
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521473711x350-PT1/4xPF1/4350(スタンドチューブ)1123PT1/413
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521474611x400-PT1/4xPF1/4400(スタンドチューブ)1123PT1/413
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521475511x450-PT1/4xPF1/4450(スタンドチューブ)1123PT1/413
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521476411x500-PT1/4xPF1/4500(スタンドチューブ)1123PT1/413
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521478011x550-PT1/4xPF1/4550(スタンドチューブ)1123PT1/413
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521478911x600-PT1/4xPF1/4600(スタンドチューブ)1123PT1/413
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521479811x650-PT1/4xPF1/4650(スタンドチューブ)1123PT1/413
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521480711x700-PT1/4xPF1/4700(スタンドチューブ)1123PT1/413
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521481611x750-PT1/4xPF1/4750(スタンドチューブ)1123PT1/413
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521482511x800-PT1/4xPF1/4800(スタンドチューブ)1123PT1/413
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521483411x850-PT1/4xPF1/4850(スタンドチューブ)1123PT1/413
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521485011x900-PT1/4xPF1/4900(スタンドチューブ)1123PT1/413
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521485911x950-PT1/4xPF1/4950(スタンドチューブ)1123PT1/413
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521486811x1000-PT1/4xPF1/41000(スタンドチューブ)1123PT1/413
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521487714.5x150-PT1/4xPF1/4150(スタンドチューブ)14.538PT1/438
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521488614.5x200-PT1/4xPF1/4200(スタンドチューブ)14.538PT1/438
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521489514.5x250-PT1/4xPF1/4250(スタンドチューブ)14.538PT1/438
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521490414.5x300-PT1/4xPF1/4300(スタンドチューブ)14.538PT1/438
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521492014.5x350-PT1/4xPF1/4350(スタンドチューブ)14.538PT1/438
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521492914.5x400-PT1/4xPF1/4400(スタンドチューブ)14.538PT1/438
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521493814.5x450-PT1/4xPF1/4450(スタンドチューブ)14.538PT1/438
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521494714.5x500-PT1/4xPF1/4500(スタンドチューブ)14.538PT1/438
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521495614.5x550-PT1/4xPF1/4550(スタンドチューブ)14.538PT1/438
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521496514.5x600-PT1/4xPF1/4600(スタンドチューブ)14.538PT1/438
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521497414.5x650-PT1/4xPF1/4650(スタンドチューブ)14.538PT1/438
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521499014.5x700-PT1/4xPF1/4700(スタンドチューブ)14.538PT1/438
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521499914.5x750-PT1/4xPF1/4750(スタンドチューブ)14.538PT1/438
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521500814.5x800-PT1/4xPF1/4800(スタンドチューブ)14.538PT1/438
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする