曜日別特売

フレキシブル注油管 メスネジ×メスネジ

フレキシブル注油管 メスネジ×メスネジ - 中央フレキ製作所

フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。

用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
178件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
チューブ外径(Φmm)
ノズル長(mm)
ノズル外径(Φmm)
管内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2521629511x150-両端PF1/8150(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521630411x200-両端PF1/8200(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521632011x250-両端PF1/8250(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521632911x300-両端PF1/8300(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521633811x350-両端PF1/8350(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521634711x400-両端PF1/8400(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521635611x450-両端PF1/8450(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521636511x500-両端PF1/8500(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521637411x550-両端PF1/8550(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521639011x600-両端PF1/8600(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521639911x650-両端PF1/8650(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521640811x700-両端PF1/8700(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521641711x750-両端PF1/8750(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521642611x800-両端PF1/8800(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521643511x850-両端PF1/8850(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521644411x900-両端PF1/8900(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521646011x950-両端PF1/8950(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521646911x1000-両端PF1/81000(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521647811x150-両端PF1/4150(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521648711x200-両端PF1/4200(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521649611x250-両端PF1/4250(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521650511x300-両端PF1/4300(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521651411x350-両端PF1/4350(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521653011x400-両端PF1/4400(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521653911x450-両端PF1/4450(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521654811x500-両端PF1/4500(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521655711x550-両端PF1/4550(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521656611x600-両端PF1/4600(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521657511x650-両端PF1/4650(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521658411x700-両端PF1/4700(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521660011x750-両端PF1/4750(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521660911x800-両端PF1/4800(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521661811x850-両端PF1/4850(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521662711x900-両端PF1/4900(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521663611x950-両端PF1/4950(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521664511x1000-両端PF1/41000(スタンドチューブ)112313(ビニール管)3
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521665414.5x150-両端PF1/4150(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521667014.5x200-両端PF1/4200(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521667914.5x250-両端PF1/4250(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521668814.5x300-両端PF1/4300(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521669714.5x350-両端PF1/4350(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521670614.5x400-両端PF1/4400(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521671514.5x450-両端PF1/4450(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521672414.5x500-両端PF1/4500(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521674014.5x550-両端PF1/4550(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521674914.5x600-両端PF1/4600(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521675814.5x650-両端PF1/4650(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521676714.5x700-両端PF1/4700(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521677614.5x750-両端PF1/4750(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521678514.5x800-両端PF1/4800(スタンドチューブ)14.53838(ビニール管)6
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする