曜日別特売

フレキシブル注油管 平口型ノズル×オスネジ

フレキシブル注油管 平口型ノズル×オスネジ - 中央フレキ製作所フレキシブル注油管 平口型ノズル×オスネジ - 中央フレキ製作所

フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。

用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/平口金具:C3604DB・パッキン/Oリング:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブチューブ外径(Φmm)(スタンドチューブ)16.5ノズル長(mm)70ノズル内寸法(mm)3×20管内径(Φmm)(ビニール管)7RoHS指令(10物質対応)対応湾曲半径(mm)(スタンドチューブ)90内容量1本
全51種類を絞り込む
全長(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
PTオスねじ(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2521807916.5x200-PT1/4200PT1/4
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521808816.5x250-PT1/4250PT1/4
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521809716.5x300-PT1/4300PT1/4
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521810616.5x350-PT1/4350PT1/4
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521811516.5x400-PT1/4400PT1/4
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521812416.5x450-PT1/4450PT1/4
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521814016.5x500-PT1/4500PT1/4
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521814916.5x550-PT1/4550PT1/4
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521815816.5x600-PT1/4600PT1/4
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521816716.5x650-PT1/4650PT1/4
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521817616.5x700-PT1/4700PT1/4
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521818516.5x750-PT1/4750PT1/4
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521819416.5x800-PT1/4800PT1/4
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521821016.5x850-PT1/4850PT1/4
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521821916.5x900-PT1/4900PT1/4
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521822816.5x950-PT1/4950PT1/4
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521823716.5x1000-PT1/41000PT1/4
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521824616.5x200-PT3/8200PT3/8
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521825516.5x250-PT3/8250PT3/8
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521826416.5x300-PT3/8300PT3/8
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521828016.5x350-PT3/8350PT3/8
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521828916.5x400-PT3/8400PT3/8
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521829816.5x450-PT3/8450PT3/8
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521830716.5x500-PT3/8500PT3/8
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521831616.5x550-PT3/8550PT3/8
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521832516.5x600-PT3/8600PT3/8
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521833416.5x650-PT3/8650PT3/8
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521835016.5x700-PT3/8700PT3/8
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521835916.5x750-PT3/8750PT3/8
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521836816.5x800-PT3/8800PT3/8
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521837716.5x850-PT3/8850PT3/8
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521838616.5x900-PT3/8900PT3/8
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521839516.5x950-PT3/8950PT3/8
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521840416.5x1000-PT3/81000PT3/8
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521842016.5x200-PT1/2200PT1/2
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521842916.5x250-PT1/2250PT1/2
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521843816.5x300-PT1/2300PT1/2
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521844716.5x350-PT1/2350PT1/2
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521845616.5x400-PT1/2400PT1/2
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521846516.5x450-PT1/2450PT1/2
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521847416.5x500-PT1/2500PT1/2
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521849016.5x550-PT1/2550PT1/2
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521849916.5x600-PT1/2600PT1/2
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521850816.5x650-PT1/2650PT1/2
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521851716.5x700-PT1/2700PT1/2
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521852616.5x750-PT1/2750PT1/2
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521853516.5x800-PT1/2800PT1/2
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521854416.5x850-PT1/2850PT1/2
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521856016.5x900-PT1/2900PT1/2
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2521856916.5x950-PT1/2950PT1/2
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする