カシムラ
自動開閉ボトルアッシュ
近接センサー搭載で手をかざすだけで自動で蓋が開きます。
タッチセンサーでの蓋の開閉も可能。
底フタが取り外せて掃除も簡単です。
夜間に使いやすいブルーLED使用。
付属品
Type-C電源ケーブル(長さ:約1m)
色
ブラック
質量(g)
160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×127×77
LED色
ブルー
内容量
1個
注意
※USB電源は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25208866
AK-216
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください