車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。
自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。
1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。
2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)
走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。
暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。
12V/24V車兼用。