曜日別特売

DC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付き

DC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付き - カシムラDC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付き - カシムラDC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付き - カシムラDC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付き - カシムラDC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付き - カシムラ

カーソケット周辺を8色LEDで360°照らす、アンビエントライト搭載のDC-USB充電器。
発光モード/発光色/調光/発光方向の変更が可能。
発光の設定は記憶され次回の起動時に反映されます。
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。

ブラック質量(g)20使用温度範囲(℃)0~35出力電圧DC5V入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流1ポート最大2.4A / 2ポート合計最大4.8A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61内容量1個
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25208945DC-049
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする