ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
Qiコイル検知センサー搭載。
ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで上下アームが自動でホールド。
前面配置で押しやすいアーム解除ボタン。
キャパシタ内蔵。
エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。
しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。
(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。
(青色点灯:通電時・充電中/青色点滅:異常時)
取り付け後も方向を調節可能。(水平に360°可動。)
エンジンON/OFFに連動するヘッドアップ・フリップダウン機構搭載。
通電時、ワイヤレス充電部を手動で角度調節可能。(最大角度80°)
※スマートフォンの重さによっては自重で倒れてしまう場合があります。
USB電源ケーブル付き。
※本製品以外には使用しないでください。
安全・安心の保護機能付き。
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。


