2連ダイレクトソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A

2連ダイレクトソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A - カシムラ2連ダイレクトソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A - カシムラ2連ダイレクトソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A - カシムラ2連ダイレクトソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A - カシムラ

2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。

ブラック質量(g)95使用温度範囲(℃)0~35最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 2ポート合計:4.8入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117内容量1個
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25209110KX-202
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする