曜日別特売

セパレートソケット 2USB-PD20W

セパレートソケット 2USB-PD20W - カシムラセパレートソケット 2USB-PD20W - カシムラセパレートソケット 2USB-PD20W - カシムラセパレートソケット 2USB-PD20W - カシムラセパレートソケット 2USB-PD20W - カシムラセパレートソケット 2USB-PD20W - カシムラ

カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。
2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)
ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載。
iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
約1mの電源コード。
自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。

仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4Aブラック質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ内容量1個
注意
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25209137KX-229
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする