サカエ
ステンレス作業台(SUS430/H740)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
仕様
カンヌキ構造/中央と後側のどちらにも取付け可能
材質
SUS430(No.4仕上げ)
材質(本体)
SUS304(脚フレーム)
材質(天板)
SUS430(No.4仕上げ)
色(天板)
シルバー
天板厚さ(mm)
30
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
SUS304製、ネジ径 M12×P1.75
色(脚部)
シルバー
内容量
1個
取扱説明書:
(0.62MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56522208
SUS4-096N
300
740
900
600
23
¥
112,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56522226
SUS4-126N
300
740
1200
600
26
¥
134,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56522244
SUS4-127N
300
740
1200
750
29
¥
143,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56522262
SUS4-157N
300
740
1500
750
39
¥
157,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56522287
SUS4-187N
300
740
1800
750
40
¥
167,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56522305
SUS4-189N
300
740
1800
900
44
¥
183,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
離島
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~