曜日別特売

ガロン瓶用ステンレス保管庫

ガロン瓶用ステンレス保管庫 - サカエガロン瓶用ステンレス保管庫 - サカエ

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付引出になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。1つの鍵で、すべての引出を1度に施錠できる「オールロック機構」、地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304No.4仕上げ均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)50色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通気孔あり内容量1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※容器は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
収納量
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例76228284SU-22Sタテ仕切板2枚、ヨコ仕切板4枚343Lガロン瓶(160Φ×H285mm以下)×12348×505×390450×600×900
260,300
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※使用例76228293SU-22Wタテ仕切板4枚、ヨコ仕切板4枚453Lガロン瓶(160Φ×H285mm以下)×18608×505×390710×600×900
349,800
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000~/税込¥22,000~
沖縄地方数量1につき¥20,000~/税込¥22,000~
離島数量1につき¥20,000~/税込¥22,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする