曜日別特売

ステンレス薬品保管庫

ステンレス薬品保管庫 - サカエ

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。引出には地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)70色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76228406SU-110引出し6個811160×600×900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76228415SU-110SB引出し5個、セキュリティーボックス1個971160×600×900、(セキュリティー)510×500×300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする