サカエ
ステンレス薬品保管庫用セキュリティボックス
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製のセキュリティボックスになります。
材質
SUS304
質量(kg)
16
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
429×450×235
色(本体)
シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×500×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76228424
SU-110BP
¥
84,100
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000