築地製作所
TOSクランプ
材質
FCD-400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※長期使用に際し、締付部がゆるんでくる可能性があります。その際は増し締めを行ってください。
※締め込み方法や増し締めを遵守しないと、流体漏れや口金具が抜ける恐れがあり危険です。
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25218937
12
43
23
34
46
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25218946
19
52
29
41
56
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
25218955
25
64
36
55
70
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25218964
32
70
43
59
84
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25218980
38
72
49
67
94
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25218989
50
80
61
83
105
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください