築地製作所
MAクランプ
200Φ以上どんなサイズでも使用できます。
変形サイズでも止められます。
サイズは自由にカットして使用できますので経済的です。
セット内容
帯15m×1本・バックル10個入
材質
ステンレス
板厚(mm)
0.5
バックル
10個
板幅(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
帯長(cm)
1500
内容量
1箱
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25218998
MAクランプ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください