曜日別特売

M1竹の子

M1竹の子 - 築地製作所M1竹の子 - 築地製作所
用途ホース継手仕様30°メスシートタイプ材質RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
全11種類を絞り込む
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25219077M10065741/4367.5
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219086M10096363/83910.5
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219095M10127291/24414
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219104M101985163/45320.5
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219120M1025922115827
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219129M1032105271-1/46534
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219138M1038117311-1/27640.3
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219147M10501254427952
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219156M1065150562-1/29965
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219165M107517069311477.5
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219174M1100220884153102
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする