築地製作所
M2竹の子
用途
ホース継手
仕様
パッキンシートタイプ
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25219190
M2012
72
9
1/2
44
14
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219199
M2019
85
16
3/4
53
20.5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219208
M2025
92
21
1
58
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219217
M2032
103
27
1-1/4
64
34
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219226
M2038
115
34
1-1/2
72
40.3
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219235
M2050
121
45
2
74
52
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材