築地製作所
M1-AR異径竹の子
用途
ホース継手
仕様
ネジ大×竹の子小
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25219244
M1AR09-8
59
R3/8×7.5
36
7.5
9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219260
M1AR12-10.5
72
R1/2×10.5
45
10.5
8
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219269
M1AR19-17
84
R3/4×17
52
17
9
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219278
M1AR25-21
89
R1×20.5
54
20.5
9
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材