築地製作所
M1-BR異径竹の子
用途
ホース継手
仕様
ネジ小×竹の子大
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25219287
M1BR06-10.5
63
R1/4×10.5
42
10.5
7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219296
M1BR09-14
73
R3/8×14
49
14
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219305
M1BR12-21
85
R1/2×20.5
55
20.5
10
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219314
M1BR19-27
90
R3/4×27
58
27
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材