曜日別特売

F1竹の子

F1竹の子 - 築地製作所F1竹の子 - 築地製作所
用途ホース継手仕様竹の子×袋ナット G(PF)・パッキンシートタイプ材質RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
全9種類を絞り込む
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25219330F101265101/24414
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219339F101977163/45320.5
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219348F1025862115827
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25219357F103296281-1/46534
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219366F1038107331-1/27640.3
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
25219375F10501124527952
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
25219384F1065139562-1/29965
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219400F107515669311477.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219409F1100208904153102
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする