築地製作所
F3竹の子
用途
ホース継手
仕様
竹の子×袋ナット G(PF)・30°メスシート付
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25219418
F3006
53
4
1/4
36
7.5
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219427
F3009
57
6
3/8
39
10.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219436
F3012
65
10
1/2
44
14
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219445
F3019
77
16
3/4
53
20.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219454
F3025
86
21
1
58
27
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219470
F3032
96
28
1-1/4
65
34
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219479
F3038
107
33
1-1/2
76
40.3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219488
F3050
112
45
2
79
52
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25219497
F3065
139
56
2-1/2
99
65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219506
F3075
156
69
3
114
77.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25219515
F3100
208
90
4
153
102
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材